Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.7969 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 X 1/4
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro8.7830 pulg.
- Diámetro de paso8.3670 pulg.
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Peso8.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Paso de número de cadena60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6035X 1 15/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289713035
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes35
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289713035
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.