Motion
6045X1

BROWNING
6045X1

3924826 corona dentada acabada - 60 / 3/4 pulg., acabada con chaveta, 1.0000 pulg. de calibre, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #02173267
No. Fabricante 6045X1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
6045X1

3924826 corona dentada acabada - 60 / 3/4 pulg., acabada con chaveta, 1.0000 pulg. de calibre, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #02173267
No. Fabricante 6045X1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.1800 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.7520 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    13.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3924826
  • Número de Upc del fabricante
    662289701483
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    45
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289701483

Descripción general

Descripción del fabricante
6045X1 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno