Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Proyección del concentrador0.7188 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro5.3770 pulg.
- Diámetro de paso5.1010 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Peso3.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Paso de número de cadena40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4032X1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289328642
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes32
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289328642
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.