Motion
D60C76

BROWNING
D60C76

Rueda dentada de doble fila con orificio - 60 / 3/4 pulg., conector C, 76 dientes, material de acero
Artículo MI #02173360
No. Fabricante D60C76
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
D60C76

Rueda dentada de doble fila con orificio - 60 / 3/4 pulg., conector C, 76 dientes, material de acero
Artículo MI #02173360
No. Fabricante D60C76
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.5800 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.1490 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4440 pulg.
  • Peso
    107.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3402831
  • Número de Upc del fabricante
    662289026975
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    76
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    662289026975

Descripción general

Descripción del fabricante
D60C76 SPKT
  • Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
  • El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
  • Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
  • Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
  • Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle