Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo5.7500 pulg.
- Proyección del concentrador1.0156 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.7500 pulg.
- Diámetro exterior19.6800 pulg.
- Diámetro de paso19.1070 pulg.
- Ancho de diente0.557 pulg.
- Peso151.00 lb
- Juegos de dientes de ancho1.7100 pulg.
Detalles
- Rango de calibresDe 1.5000 a 3.7500 pulg.
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroC
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteD80C60
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289027002
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Número de hebras2
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes60
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289027002
Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.