Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo5.2500 pulg.
- Proyección del concentrador1.0625 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.5000 pulg.
- Diámetro exterior9.8900 pulg.
- Diámetro de paso9.1130 pulg.
- Ancho de diente0.894 pulg.
- Peso47.25 lb
- Juegos de dientes de ancho2.6830 pulg.
Detalles
- Rango de calibresDe 1.5000 a 3.5000 pulg.
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteD120B19
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289541300
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras2
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes19
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289541300
Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.