Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo7.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.7500 pulg.
- Diámetro exterior13.2220 pulg.
- Diámetro de paso12.2970 pulg.
- Ancho de diente0.8940 pulg.
- Peso94.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1161652
- Número de Upc del fabricante662289621545
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes22
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289621545
Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta