Motion
D160B23

BROWNING
D160B23

Rueda dentada de doble fila con orificio - 160 / 2 pulg., B Hub, 23 dientes, material de acero
Artículo MI #02173375
No. Fabricante D160B23
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
D160B23

Rueda dentada de doble fila con orificio - 160 / 2 pulg., B Hub, 23 dientes, material de acero
Artículo MI #02173375
No. Fabricante D160B23
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    7.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.6880 pulg.
  • Ancho de diente
    1.1190 pulg.
  • Peso
    162.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1161918
  • Número de Upc del fabricante
    662289482207
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    662289482207

Descripción general

Descripción del fabricante
D160B23 SPKT
  • Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
  • Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle