Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0625 pulg.
- Exterior Diámetro6.9700 pulg.
- Diámetro de paso6.6910 pulg.
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Peso3.94 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1132034
- Número de Upc del fabricante662289395095
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes42
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289395095
Descripción general
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero