Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.3750 pulg.
- Diámetro exterior8.4100 pulg.
- Diámetro de paso8.1220 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Peso6.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3998085
- Número de Upc del fabricante662289721931
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes51
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289721931
Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable