Motion
40B57
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 57 dientes, material de acero
Artículo MI #02173406
No. Fabricante 40B57
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 57 dientes, material de acero
Artículo MI #02173406
No. Fabricante 40B57
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8438 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.3600 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.0760 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Peso
    6.70 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 2.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    40B57
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289721986
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    57
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    662289721986

Descripción general

Descripción del fabricante
40B57 SPKT
  • Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle