Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.2500 pulg.
- Diámetro exterior7.7200 pulg.
- Diámetro de paso7.3700 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Peso5.80 lb
Details
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3998168
- Número de Upc del fabricante662289722013
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes37
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289722013
Descripción general
Descripción del fabricante
50B37 SPKT
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable