Motion
5032X 1 1/8

Browning (RRX)
5032X 1 1/8

3924446 corona dentada acabada - 50 / 5/8 pulg., acabada con chaveta, 1.1250 pulg. de calibre, 32 dientes, material de acero
Artículo MI #02173425
No. Fabricante 5032X 1 1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
5032X 1 1/8

3924446 corona dentada acabada - 50 / 5/8 pulg., acabada con chaveta, 1.1250 pulg. de calibre, 32 dientes, material de acero
Artículo MI #02173425
No. Fabricante 5032X 1 1/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.7200 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.3760 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    4.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3924446
  • Número de Upc del fabricante
    662289701094
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    32
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289701094

Descripción general

Descripción del fabricante
5032X 1 1/8 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle