Motion
6032X 1 1/2

Browning (RRX)
6032X 1 1/2

1642933 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. de orificio, 32 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173436
No. Fabricante 6032X 1 1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
6032X 1 1/2

1642933 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. de orificio, 32 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173436
No. Fabricante 6032X 1 1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7969 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.0650 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.6520 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Peso
    7.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Paso de número de cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6032X 1 1/2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289862955
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    32
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289862955

Descripción general

Descripción del fabricante
6032X 1 1/2 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle