Motion
6035X 1 3/4

Browning (RRX)
6035X 1 3/4

1143429 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.7500 pulg. de orificio, 35 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173439
No. Fabricante 6035X 1 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
6035X 1 3/4

1143429 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.7500 pulg. de orificio, 35 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173439
No. Fabricante 6035X 1 3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.7800 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.3670 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    8.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1143429
  • Número de Upc del fabricante
    662289386499
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    35
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289386499

Descripción general

Descripción del fabricante
6035X 1 3/4 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle