Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo5.7500 pulg.
- Proyección del concentrador1.4219 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1250 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.7500 pulg.
- Diámetro exterior13.9400 pulg.
- Diámetro de paso13.3820 pulg.
- Ancho de diente0.557 pulg.
- Peso72.77 lb
- Juegos de dientes de ancho1.7100 pulg.
Detalles
- Rango de calibresDe 1.2500 a 3.7500 pulg.
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteD80B42
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289581191
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras2
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes42
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289581191
Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.