Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro13.0300 pulg.
- Diámetro de paso12.7360 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Peso9.78 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1136290
- Número de Upc del fabricante662289404568
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes80
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289404568
Descripción general
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero