Motion
H5024X 1 7/16

Browning (RRX)
H5024X 1 7/16

1881317 Piñones de orificio terminados - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. de orificio, 24 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173454
No. Fabricante H5024X 1 7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
H5024X 1 7/16

1881317 Piñones de orificio terminados - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. de orificio, 24 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173454
No. Fabricante H5024X 1 7/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.9063 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1220 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7880 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Peso
    2.95 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Paso de número de cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H5024X 1 7/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289984787
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    24
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289984787

Descripción general

Descripción del fabricante
H5024X 1 7/16 SPKT
  • Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle