Motion
5041X 1 15/16

Browning (RRX)
5041X 1 15/16

1138965 corona dentada acabada - 50 / 5/8 pulg., acabada con chaveta, 1.9375 pulg. de calibre, 41 dientes, material de acero
Artículo MI #02173483
No. Fabricante 5041X 1 15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
5041X 1 15/16

1138965 corona dentada acabada - 50 / 5/8 pulg., acabada con chaveta, 1.9375 pulg. de calibre, 41 dientes, material de acero
Artículo MI #02173483
No. Fabricante 5041X 1 15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.5200 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.1650 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    5.92 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1138965
  • Número de Upc del fabricante
    662289338634
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    41
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289338634

Descripción general

Descripción del fabricante
5041X 1 15/16 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle