Motion
6036X 1 15/16

Browning (RRX)
6036X 1 15/16

3924792 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.9375 pulg. de orificio, 36 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173485
No. Fabricante 6036X 1 15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
6036X 1 15/16

3924792 Piñones de orificio terminados - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.9375 pulg. de orificio, 36 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173485
No. Fabricante 6036X 1 15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7969 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 X 1/4
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.0230 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.6050 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Peso
    9.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Paso de número de cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6036X 1 15/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289701438
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    36
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289701438

Descripción general

Descripción del fabricante
6036X 1 15/16 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle