Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.7813 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro5.8550 pulg.
- Diámetro de paso5.5780 pulg.
- Ancho de diente0.227 pulg.
- Peso2.91 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Paso de número de cadena41 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4135X1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289404599
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes35
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289404599
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.