Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro9.0200 pulg.
- Diámetro de paso8.6050 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Peso9.76 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3924776
- Número de Upc del fabricante662289701445
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes36
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289701445
Descripción general
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero