Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro del cubo3.2660 pulg.
- Proyección del concentrador0.6620 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8
- Longitud hasta Agujero1.0160 pulg.
- Exterior Diámetro4.7220 pulg.
- Diámetro de paso4.3920 pulg.
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Peso2.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Paso de número de cadena50 / 5/8 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH5022X 1 1/4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289984596
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes22
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289984596
Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.