Motion
H5030X 1 1/8

Browning (RRX)
H5030X 1 1/8

1881820 Piñones de orificio terminados - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.1250 pulg. de orificio, 30 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173539
No. Fabricante H5030X 1 1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
H5030X 1 1/8

1881820 Piñones de orificio terminados - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 1.1250 pulg. de orificio, 30 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173539
No. Fabricante H5030X 1 1/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2660 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.9062 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.3210 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.9792 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    4.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de Upc del fabricante
    662289985296
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    30
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289985296

Descripción general

Descripción del fabricante
H5030X 1 1/8 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle