Motion
H5017X5/8
1880756 Piñones de orificio terminados - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 0.6250 pulg. de orificio, 17 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173554
No. Fabricante H5017X5/8
Precio131.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1880756 Piñones de orificio terminados - 50 / 5/8 pulg., acabado con ranura, 0.6250 pulg. de orificio, 17 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173554
No. Fabricante H5017X5/8
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
Precio131.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7200 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.4010 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1880756
  • Número de Upc del fabricante
    662289984299
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    17
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289984299

Descripción general

Descripción del fabricante
H5017 5/8 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo