Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.6250 pulg.
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Length Through Bore1.2500 pulg.
- Outside Diameter6.3900 pulg.
- Diámetro de paso5.9840 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Peso5.38 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1883008
- Número de Upc del fabricante662289986491
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth25
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289986491
Descripción general
Descripción del fabricante
H6025X 1 5/8 SPKT
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura