Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro del cubo1.0600 pulg.
- Proyección del concentrador0.5780 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Longitud hasta Agujero0.7660 pulg.
- Exterior Diámetro1.5020 pulg.
- Diámetro de paso1.3310 pulg.
- Ancho de diente0.169 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Paso de número de cadena35 / 3/8 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH3511X3/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289862580
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes11
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289862580
Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.