Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro del cubo1.8125 pulg.
- Proyección del concentrador0.5960 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 X 1/16
- Longitud hasta Agujero0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro2.6520 pulg.
- Diámetro de paso2.4050 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Peso0.82 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Paso de número de cadena40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH4015X1/2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289983117
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes15
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289983117
Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.