Motion
H4024X 1 3/16

Browning (RRX)
H4024X 1 3/16

Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.1875 pulg. con orificio, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #02173656
No. Fabricante H4024X 1 3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
H4024X 1 3/16

Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.1875 pulg. con orificio, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #02173656
No. Fabricante H4024X 1 3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Proyección del concentrador
    23/32 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.1000 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.831 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Peso
    2.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    24
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289983612

Descripción general

Descripción del fabricante
H4024X 1 3/16 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle