Motion
H4025X7/8
1880194 Piñones de orificio terminados - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 0.8750 pulg. de orificio, 25 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173659
No. Fabricante H4025X7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1880194 Piñones de orificio terminados - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 0.8750 pulg. de orificio, 25 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173659
No. Fabricante H4025X7/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2660 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7188 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.2580 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.9893 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    2.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de Upc del fabricante
    662289983711
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    25
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289983711

Descripción general

Descripción del fabricante
H4025X7/8 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle