Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro4.6600 pulg.
- Diámetro de paso4.1790 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso3.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1883818
- Número de Upc del fabricante662289987450
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes13
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289987450
Descripción general
Descripción del fabricante
H8013X 1 5/8 SPKT
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura