Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.8750 pulg.
- Diámetro del cubo3.8125 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro5.3100 pulg.
- Diámetro de paso4.8100 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso4.46 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1884030
- Número de Upc del fabricante662289987672
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes15
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289987672
Descripción general
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura