Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Proyección del concentrador59/64 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro5.9600 pulg.
- Diámetro de paso5.442 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Peso6.58 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes17
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289987863
Descripción general
Descripción del fabricante
H8017X 1 3/8 SPKT