Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro7.0000 pulg.
- Longitud del cilindro6.6400 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.5000 pulg.
- Agujero Diámetro4-15/16 pulg.
- Tamaño del casquilloN
- Brida exterior Diámetro10.0000 pulg.
- Brida Grosor1.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 pulg.
- Longitud hasta Agujero8.1250 pulg.
- Longitud del tornillo8 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/8-9 pulg.
- Peso68.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteN 4 5/16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289361670
- MaterialHierro gris - G3026
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos4
- Par de apriete del tornillo300 pies-libras
- Capacidad de par150000 pulg.
- UPC_NO662289361670
Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.