Motion
SH 25 MM

BROWNING
SH 25 MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 25 mm, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB, hierro dúctil - 65-45-27 Material
Artículo MI #02173870
No. Fabricante SH 25 MM
Price$123.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
SH 25 MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 25 mm, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB, hierro dúctil - 65-45-27 Material
Artículo MI #02173870
No. Fabricante SH 25 MM
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
Su precio$123.71/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    1.8710 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.2500 pulg.
  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Flange Outside Diameter  
    2.6875 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.4500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    8mm x 3.5 mm
  • Length Through Bore  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    1.01 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    SH 25 MM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289616299
  • Material
    Hierro dúctil - 65-45-27
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    9 pies-libras
  • Capacidad de par
    3500 pulg.
  • UPC_NO
    662289616299

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SH 25 MM
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo