Motion
SH 28 MM

BROWNING
SH 28 MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 28 mm, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB, hierro dúctil - 65-45-28 Material
Artículo MI #02173872
No. Fabricante SH 28 MM
Precio123.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
SH 28 MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 28 mm, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB, hierro dúctil - 65-45-28 Material
Artículo MI #02173872
No. Fabricante SH 28 MM
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
Su precio$123.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.8710 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Brida exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    8mm x 3.5 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    1.37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    SH 28 MM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289616305
  • Material
    Hierro dúctil - 65-45-28
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    9 pies-libras
  • Capacidad de par
    3500 pulg.
  • UPC_NO
    662289616305

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SH 28 MM
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"