Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro3.8340 pulg.
- Longitud del cilindro1.8900 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.0000 pulg.
- Agujero Diámetro50 mm
- Tamaño del casquilloE
- Brida exterior Diámetro6.0000 pulg.
- Brida Grosor0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero14mm x 4.5 mm
- Longitud hasta Agujero2.7500 pulg.
- Longitud del tornillo2 3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 pulg.
- Peso9.16 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteE 50 MM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289615339
- MaterialCalidad hierro dúctil 65-45-59
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo60 pies-libras
- Capacidad de par20000 pulg.
- UPC_NO662289615339
Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.