Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1.8710 pulg.
- Longitud del cilindro0.7500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.2500 pulg.
- Agujero Diámetro30 mm
- Tamaño del casquilloSH
- Brida exterior Diámetro2.6875 pulg.
- Brida Grosor0.4500 pulg.
- Tamaño del chavetero8mm x 3.5 mm
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1 3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Peso0.90 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteSH 30 MM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289616312
- MaterialHierro dúctil - 65-45-30
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Capacidad de par3500 pulg.
- UPC_NO662289616312
Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.