Motion
E 65 MM

BROWNING
E 65 MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 65 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, 65-45-62 material dúctil de grado de hierro
Artículo MI #02173879
No. Fabricante E 65 MM
Precio615.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
E 65 MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 65 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, 65-45-62 material dúctil de grado de hierro
Artículo MI #02173879
No. Fabricante E 65 MM
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
Precio615.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.8340 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.8900 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    18mm x 5.5 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Peso
    7.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de catálogo del fabricante
    E 65 MM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289615391
  • Material
    Calidad hierro dúctil 65-45-62
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    60 pies-libras
  • Capacidad de par
    20000 pulg.
  • UPC_NO
    662289615391

Descripción general

Descripción del fabricante
E CASQUILLO DE 65 MM
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"