Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro2.1875 pulg.
- Longitud del cilindro0.8800 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.6875 pulg.
- Agujero Diámetro24 mm
- Tamaño del casquilloSDS
- Brida exterior Diámetro3.1875 pulg.
- Brida Grosor0.4500 pulg.
- Tamaño del chavetero8mm x 3.5 mm
- Longitud hasta Agujero1.3125 pulg.
- Longitud del tornillo1 3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Peso1.56 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteSDS 24 MM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289615926
- MaterialHierro dúctil - 65-45-67
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Capacidad de par5000 pulg.
- UPC_NO662289615926
Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.