Motion
F 65 MM

BROWNING
F 65 MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 65 mm, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, hierro gris - Material G3049
Artículo MI #02173892
No. Fabricante F 65 MM
Precio1,001.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
F 65 MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 65 mm, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, hierro gris - Material G3049
Artículo MI #02173892
No. Fabricante F 65 MM
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
Su precio$1,001.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    4.3750 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.7425 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Brida exterior Diámetro  
    6.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    18mm x 5.5 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3 5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12 pulg.
  • Peso
    14.58 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Número de catálogo del fabricante
    F 65 MM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289615520
  • Material
    Hierro gris - G3049
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    75 pies-libras
  • Capacidad de par
    30000 pulg.
  • UPC_NO
    662289615520

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO F 65 MM
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"