Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro4.3750 pulg.
- Longitud del cilindro2.7425 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.6250 pulg.
- Agujero Diámetro75 mm
- Tamaño del casquilloF
- Brida exterior Diámetro6.6250 pulg.
- Brida Grosor0.9375 pulg.
- Tamaño del chavetero20mm x 6 mm
- Longitud hasta Agujero3.6250 pulg.
- Longitud del tornillo3 5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo9/16-12 pulg.
- Peso12.91 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteF 75 MM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289615575
- MaterialHierro gris - G3051
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo75 pies-libras
- Capacidad de par30000 pulg.
- UPC_NO662289615575
Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.