Motion
J 70 MM

BROWNING
J 70 MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, calibre de 70 mm, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, hierro gris - Material G3003
Artículo MI #02173908
No. Fabricante J 70 MM
Precio1,551.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
J 70 MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, calibre de 70 mm, 7.2500 in Flg OD, 4.5000 in LTB, hierro gris - Material G3003
Artículo MI #02173908
No. Fabricante J 70 MM
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
Precio1,551.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    5.1484 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.5100 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Brida exterior Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    20mm x 6 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    4 1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Número de catálogo del fabricante
    J 70 MM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289615704
  • Material
    Hierro gris - G3003
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    135 pies-libras
  • Capacidad de par
    45000 pulg.
  • UPC_NO
    662289615704

Descripción general

Descripción del fabricante
J 70 MM CASQUILLO
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle