Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro5.1484 pulg.
- Longitud del cilindro3.5100 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.2500 pulg.
- Agujero Diámetro75 mm
- Tamaño del casquilloJ
- Brida exterior Diámetro7.2500 pulg.
- Brida Grosor1.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero20mm x 6 mm
- Longitud hasta Agujero4.5000 pulg.
- Longitud del tornillo4 1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11 pulg.
- Peso22.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteJ 75 MM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289615728
- MaterialHierro gris - G3004
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo135 pies-libras
- Capacidad de par45000 pulg.
- UPC_NO662289615728
Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.