Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro2.8125 pulg.
- Longitud del cilindro1.1875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.3125 pulg.
- Agujero Diámetro50 mm
- Tamaño del casquilloSK
- Brida exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Brida Grosor0.5625 pulg.
- Tamaño del chavetero14mm x 4.5 mm
- Longitud hasta Agujero1.8750 pulg.
- Longitud del tornillox 2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 pulg.
- Peso2.24 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteSK 50 MM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289616503
- MaterialHierro dúctil - 65-45-76
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo15 pies-libras
- Capacidad de par7000 pulg.
- UPC_NO662289616503
Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.