Motion
SF 35 MM

BROWNING
SF 35 MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 35 mm, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, hierro gris - Material G3039
Artículo MI #02173927
No. Fabricante SF 35 MM
Precio274.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
SF 35 MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 35 mm, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, hierro gris - Material G3039
Artículo MI #02173927
No. Fabricante SF 35 MM
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
Precio274.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.1250 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.4375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    10mm x 4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    4.59 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Par de apriete de instalación
    60 pies-libras
  • Número de catálogo del fabricante
    SF 35 MM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289616138
  • Material
    Hierro gris - G3039
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    30 pies-libras
  • Capacidad de par
    11000 pulg.
  • UPC_NO
    662289616138

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SF 35 MM
  • Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good