Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro3.1250 pulg.
- Longitud del cilindro1.4375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.8750 pulg.
- Agujero Diámetro42 mm
- Tamaño del casquilloSF
- Brida exterior Diámetro4.6250 pulg.
- Brida Grosor0.5625 pulg.
- Tamaño del chavetero10mm x 4 mm
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Peso4.28 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Par de apriete de instalación60 pies-libras
- Número de catálogo del fabricanteSF 42 MM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289616183
- MaterialHierro gris - G3042
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo30 pies-libras
- Capacidad de par11000 pulg.
- UPC_NO662289616183
Descripción general
- Capacidad de montaje inverso: este sistema de casquillos permite el montaje a ambos lados del producto para permitir una vista más a ras de la cara del producto. 3/4"/pie Cono en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.