Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa5/16 pulg.
- Longitud exterior nominal74 pulg.
- Longitud del paso73.3000 pulg.
- Grosor0.3125 pulg.
- Ancho superior1/2 pulg.
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
- Peso0.42 lb
Detalles
- Tipo de bandaCinturón con extremos unidos
- Categoría de correaGripnotch
- Estilo cinturónGripnotch
- Tipo de correaCorreas trapezoidales con muesca Gripnotch
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Tipo de construcciónAcodado
- Material del cableFibra sintética
- Número de catálogo del fabricanteAX72
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460414829
- MaterialEPDM
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoNailon
- Características de resistenciaAgua/electrostático
- SecciónAX
- UPC_NO662460414829
Descripción general
- El material EPDM proporciona un rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -60F a 250F grados, lo que ayuda a garantizar una larga vida útil y un rendimiento fiable en los climas más exigentes y las aplicaciones sensibles al calor. Cojines moldeados de precisión: proporcionan más área de superficie para la disipación del calor y aumentan la flexibilidad de la correa. Un funcionamiento más frío significa una vida útil más larga. Las correas con muescas de dorado garantizan una vida útil más larga cuando se sustituyen las correas trapezoidales envueltas existentes. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Paredes laterales con bordes sin rematar: contrato de agarre mejorado con paredes laterales de polea. Garantiza menos vibración y un rendimiento más suave y silencioso. Las correas con muescas proporcionan mayor potencia que las correas envueltas.