Motion
B123
Banda en V clásica - Sección B, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 126 pulg. de longitud exterior nominal, lisa
Artículo MI #02173971
No. Fabricante B123
Precio76.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda en V clásica - Sección B, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 126 pulg. de longitud exterior nominal, lisa
Artículo MI #02173971
No. Fabricante B123
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
Precio76.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    7/16 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    126 pulg.
  • Altura total
    7/16 pulg.
  • Longitud del paso
    124.8000 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Gripbelt®
  • Tipo de correa
    Correas trapezoidales Super Gripbelt
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Número de catálogo del fabricante
    B123
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460345406
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -32 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Aceite y productos químicos según ARPM IP-3-2, disipación estática según ARPM IP-3-3
  • Sección
    B
  • Estándares cumplidos
    ARPM IP-20
  • UPC_NO
    662460345406

Descripción general

Descripción del fabricante
B123 CINTURÓN
  • Construcción envuelta: proporciona un funcionamiento silencioso y suave
  • El diseño de tejido único permite una mayor flexibilidad
  • Las correas envueltas son más tolerantes a los resbalones y a la desalineación que las correas con borde sin rematar
  • Las correas marrones ofrecen el sistema de correas Code 1 Match en todas las correas clásicas para garantizar que sean más estrictas que los estándares RMA
  • Cordón de alta tensión - Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle