Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa3/4 pulg.
- Longitud exterior nominal318 pulg.
- Longitud del paso315.8 pulg.
- Grosor0.7500 pulg.
- Ancho superior1-1/4 pulg.
- Ancho superior por hebra1-1/4 pulg.
- Peso10.80 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Estilo cinturónGripbelt®
- Tipo de correaEnvuelto
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Material del cableFibra sintética
- Número de catálogo del fabricante2351203
- MaterialGoma sintética - Envuelta en neopreno
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónD
- UPC_NO662460345529
Descripción general
- Construcción envuelta: proporciona un funcionamiento silencioso y suave
- El diseño de tejido único permite una mayor flexibilidad
- Las correas envueltas son más tolerantes a los resbalones y a la desalineación que las correas con borde sin rematar
- Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correas "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa
- Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA
- Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa.